{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 57 mm | |
| Označení výrobce | 800 SGA | |
| Obal | Pouzdro | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | -0,25 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,25 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,1 N | |
| Měřicí síla max. | 0,1 N | |
| Měřicí kulička průměr | 2 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Konstrukce | vertikální provedení | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,01 mm | |
| Odečet na jednu otáčku ukazatele | 0,5 mm | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 4301250 | |
| EAN / GTIN | 4059192013134 | |
| Číslo výrobce | 4301250 | |
| L-číslo | L40080 371 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |