800 SGA Aparat de măsurat cu levier MarTest

Cod articol.: 4301250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Diametrul carcasei 57 mm
Denumirea producătorului 800 SGA
Ambalaj Husă
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,25 mm
Domeniu de măsurare max. 0,25 mm
Forța de măsurare min. 0,1 N
Forța de măsurare max. 0,1 N
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Forma Model vertical
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,5 mm
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 4301250
EAN / GTIN 4059192013134
Număr producător 4301250
L-Număr L40080 371
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat, sigilat prin inel O-ring
  • Sticlă de vizibilitate din sticlă minerală pentru o protecție optimă:
    - împotriva zgârieturilor sau deteriorării de la așchii fierbinți
    - cea mai bună rezistență la solvenți
  • Carcasă de protecție cromată mată, cu 3 bare integrate în formă de coadă de rândunică
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Design antimagnetic
  • Reglare automată a direcției de sondare, astfel, citire fără erori
  • Maneta dublă cu rulmenți cu bile
  • Protecție la suprasarcină datorită ambreiajului cu alunecare

Descriere:

Ceas comparator cu levier MarTest 800 SGA Standard de fabrică Domeniu de măsurare: ± 0,25 mm
  • Gradația scării_mm: 0,01 mm
Conținut: Geantă, instrucțiuni de utilizare, cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, Palpator de măsurare ø 2 mm, tijă de prindere 800a6 (800 SA/SGA/SGB), tijă de prindere 800a8

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Rotația indicatorului în mm: 0.5 mm
  • Forța de măsurare: 0.1 N
  • Gradație_mm: 0.01

Standard:

Standard de fabrică