800 SGA Comparador de palanca MarTest

Número de artículo: 4301250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Diámetro de la carcasa 57 mm
Denominación del fabricante 800 SGA
Embalaje Estuche
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. -0,25 mm
Capacidad de medición máx. 0,25 mm
Fuerza de medición mín. 0,1 N
Fuerza de medición máx. 0,1 N
Diámetro de la bola de medición 2 mm
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Forma constructiva Modelo vertical
Valor de división de la escala, analógico/a 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,5 mm
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Lectura 0,01 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Palanca sensora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4301250
EAN / GTIN 4059192013134
Número del fabricante 4301250
Número L L40080 371
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste, sellada mediante junta tórica
  • Vista de cristal mineral para una protección óptima:
    - contra arañazos o daños por virutas calientes
    - la mejor resistencia a disolventes
  • Carcasa protectora cromada mate con 3 barras de cola de milano integradas
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Diseño antimagnético
  • Ajuste automático a la dirección de palpación, por tanto, lectura sin errores
  • Doble palanca con rodamiento de bolas
  • Protección contra sobrecarga por embrague deslizante

Descripción:

Medidor de palanca MarTest 800 SGA Estándar de fábrica Rango de medición: ± 0,25 mm
  • Escala de graduación_mm: 0,01 mm
Entrega: Maletín, instrucciones de uso, llave para cambiar los insertos de medición, inserto de medición ø 2 mm, eje de sujeción 800a6 (800 SA/SGA/SGB), eje de sujeción 800a8

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rotación del puntero en mm: 0.5 mm
  • Fuerza de medición: 0.1 N
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

Norma de fábrica