800 SGA Comp.a lev. ±0,25mm cadran 38mm grad. 0,01mm

Réf.: 4301250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre boîtier 57 mm
Référence fabricant 800 SGA
Emballage Etui
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min -0,25 mm
Plage de mesure max. 0,25 mm
Force de mesure min. 0,1 N
Force de mesure max. 0,1 N
Diamètre de bille de mesure 2 mm
Norme norme usine
Caractéristique comparateur antichocs
Forme modèle vertical
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Lecture 1 tour 0,5 mm
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 4301250
EAN / GTIN 4059192013134
Réf. fabricant 4301250
Article hors catalogue L40080 371
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté, étanchéité par joint torique
  • Verre minéral pour une protection optimale :
    - contre les rayures ou les dommages causés par des copeaux chauds
    - meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 baguettes en queue d'aronde intégrées
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de palpage, donc lecture sans erreur
  • Levier double sur roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction

Description:

Appareil de mesure à levier MarTest 800 SGA norme d'usine Plage de mesure : ± 0.25 mm
  • Valeur de graduation_mm : 0.01 mm
Livraison: Etui, mode d'emploi, clé pour changer les inserts de mesure, insert de mesure ø 2 mm, tige de serrage 800a6 (800 SA/SGA/SGB), tige de serrage 800a8

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Rotation de l'aiguille en mm: 0.5 mm
  • Force de mesure: 0.1 N
  • Valeur de graduation_mm: 0.01

Norme:

Norme d'usine