Trappestige med trin 2x7 trin

Art.-nr.: 42714
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Trin, udførelse Stufe
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42714
EAN/GTIN 4031405427143
Producentnummer 042714

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Fire spatroner med solid glideføring og ergonomisk stjernehåndtag
  • Trinløst indstilleligt: Opstigning del op til 300 mm, støttedel op til 800 mm
  • Udvendig justeringsmekanisme / stjernehåndtag for sikker adgang til stigen uden at snuble
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • 4 skrueforbindelser, massivt stigeled i aluminium.
  • Valgfrit udstyret med steppuder Clip-Step, Clip-Step R13 og Clip-Step Relax
  • Trinafstand: 235 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3450 mm
  • Samlet længde foldet: 1737 mm
  • Højde: 1610 mm
  • Kolonnebredde: 24,5 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 1370 mm
  • Trinlængde maks. udvidet: 1730 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 2x7 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde, opstigningssektion udvidet: 673 mm
  • Nederste udvendige bredde, stigen trukket tilbage: 640 mm
  • Nederste udvendige bredde, beslag udtrukket: 730 mm
  • Maks. indstillingsområde på opstigningssektionen: 300 mm
  • Maks. indstillingsområde på støttedelen: 800 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele