Şubler digital de adâncime IP67 cu i-wi, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 418705 150
Reducere
531,48 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare
Digital
Citire
0,01 mm
Domeniu de măsurare max.
150 mm
Domeniu de măsurare min.
0 mm
Lungimea tălpii
100 mm
Secţiunea riglei de măsurare
12 × 3,5 mm
Interfaţă
MAHR i-wi-Funksystem
Clasă de protecție IP
IP67
Asigurare valoare măsurată
Sistem MAHR Reference-Lock
Material
oţel superior (INOX)
Călit
da
Standard
ISO 13385
Număr de baterii incluse
1 buc.
Tipul bateriei
Litiu (Li)
Durată de funcţionare
26.000 h
Dimensiune internaţională
Celulă buton (CR2032)
Serie
MarCal
Denumirea producătorului
MarCal 30 EWRi
Ambalaj
Husă
Alimentare cu energie
Alimentat cu baterii
Abatere de măsurare E MPE
0,03 mm
Citire
0,0005 inchi
Diametru palpator cu orificiu de ac
1,5 mm
Lungime palpator cu orificiu de ac
5 mm
Tijă adâncime existentă
da
Funcţie Preset (presetare)
da
Citire comutabilă
da
Înălţime cifre afişaj LCD
11 mm
Durată de funcţionare
26.000 h
Certificat de verificare
Certificat de etalonare al producătorului
Tip de protecție / clasa de protecție
Gradul de protecție IP
Tip produs
Șubler de adâncime
Cuprins
o singură parte
Poate fi calibrat
da
Poate fi recalibrat
da

Identificare și clasificare

Cod articol 418705 150
EAN / GTIN 4059192064723
Număr producător 4126671
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Căi de ghidare suprapuse. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanţei cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5mm, lungime 5mm.
Afişaj LCD foarte mare, înălţimea cifrelor 11 mm, interfaţă de date i-wi fără fir, integrată, rezistent împotriva prafului şi umezelii, durata de funcţionare cca. 3 ani (cu radio activat cca. 0,5 ani).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod 418630.
Transmitere fără fir a datelor către telereceptorul i-wi Cod 498912.