Digital skydelære med spidse måleben og rundt dybdemål, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412753 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype universalskydelærer
Måleteknik digital
Grænseflade Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface
Måleområde maks. 150 mm
Måleområde min. 0 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
IP-kapslingsklasse IP67
Kæbelængde L 40 mm
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Serie MarCal
Producentbetegnelse MarCal 16 EWR-SM
Emballage Etui; kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
måleflade forsynet med hårdmetal
Aflæsning 0,0005 tommer
målespidser ja
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform rund
Dybdemål-diameter 1,6 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 8,5 mm
Standard fabriksstandard
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412753 150
EAN/GTIN 4059192002329
Producentnummer 4103076
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Vandfast målesystem.
  • REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen.
  • Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.