Digital skydelære IP67 med dataudgang 150 mm

Art.-nr.: 412742 150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 70,40 DKK /stk.
  • 126,65 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,6
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,6
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Føring Forøgede føringsbaner
Kæbelængde 40 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Automatisk slukning ja
Driftstid ca. 3 år
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412742 150
EAN/GTIN 4059192002206
Producentnummer 4103064

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele