Digitální hloubkoměr IP67 s i-wi, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418705 150
Sleva
13 287,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Digitální
Odečet
0,01 mm
Rozsah měření max.
150 mm
Rozsah měření min.
0 mm
Délka můstku
100 mm
Průřez měřicí lišty
12 × 3,5 mm
Rozhraní
MAHR i-wi-Funksystem
Typ krytí IP
IP67
Měřená hodnota záloha
systém MAHR Reference-Lock
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení
ano
Norma
ISO 13385
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Doba provozu
26 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2032)
Řada
MarCal
Označení výrobce
MarCal 30 EWRi
Obal
Pouzdro
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE
0,03 mm
Odečet
0,0005 palce
Průměr snímače pro úzké otvory
1,5 mm
Délka snímače pro úzké otvory
5 mm
Hloubkoměr k dispozici
ano
Funkce Preset
ano
Přepínatelný odečet
ano
Výška číslic LCD displeje
11 mm
Doba provozu
26 000 h
Zkušební protokol
Zkušební protokol výrobce
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Posuvný hloubkoměr
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418705 150
EAN / GTIN 4059192064723
Číslo výrobce 4126671
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5mm, délka 5mm.
Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm, integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi, odolnost proti prachu a vlhkosti, provozní doba cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.
Bezdrátový přenos dat do rádiového přijímače i-wi č. 498912.