Søgerblad til indvendig måling 50 mm, Type: 50

Art.-nr.: 415557 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 16 Eel
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Læretype lære til accept
Nominel dimension min. 50 mm
Nominel dimension maks. 50 mm
Fejlgrænse ± 5 µm
Toleranceværdi min. -0,005 mm
Toleranceværdi maks. 0,005 mm
Konfigurerbar nej
Produkttype indstillingsring
Indhold enkelt del
Standard DIN 2250
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415557 50
EAN/GTIN 4059192003227
Producentnummer 4118817
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Søgerblad til indvendig måling 50 mm. Medfølger i universal-skydelæresæt nr. 415551 og nr. 415552.
Søgerblad til indvendig indstilling af mål, indvendigt mål 50 mm, af hærdet stål, rustfrit.