Měrka spárová pro vnitřní měření 50 mm, Typ: 50

Artiklové číslo: 415557 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
16 Eel
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
oblast EX
ne
Druh měrky
Odnímatelný kalibr
Jmenovitý rozměr min.
50 mm
Jmenovitý rozměr max.
50 mm
Mez chyby ±
5 µm
Hodnota tolerance min.
-0,005 mm
Hodnota tolerance max.
0,005 mm
Konfigurovatelný
ne
Druh produktu
nastavovací kroužek
Obsah
jednotlivý díl
Norma
DIN 2250
Materiál
ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415557 50
EAN / GTIN 4059192003227
Číslo výrobce 4118817
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Měrka spárová pro vnitřní měření 50 mm. Obsaženo v sadě univerzálních posuvných měřítek č. 415551 a č. 415552.
Měrka spárová pro nastavení vnitřního rozměru, vnitřní rozměr 50 mm, z kalené, nerezové oceli.