Calibro di regolazione per la misurazione di interni 50 mm, Modello: 50

Codice art.: 415557 50
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 16 Eel
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Tipologia di calibro Calibro di controllo
Dimensione nominale min. 50 mm
Dimensione nominale max. 50 mm
Limite di errore ± 5 µm
Valore di tolleranza min. -0,005 mm
Valore di tolleranza max. 0,005 mm
Configurabile no
Tipo di prodotto anello di azzeramento
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2250
Materiale acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415557 50
EAN / GTIN 4059192003227
Codice del produttore 4118817
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di regolazione per la misurazione di interni 50 mm. Inclusi in un set di calibri a corsoio universali n. art. 415551 e n. art. 415552.
Calibro di regolazione per dimensione interna, misura interna 50 mm, in acciaio temprato inossidabile.