{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 16 Eel | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Kalibro rūšis | kalibras | |
| Nominalusis matmuo min. | 50 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 50 mm | |
| Leistina paklaida ± | 5 µm | |
| Leidžiamoji nuokrypa min. | −0,005 mm | |
| Leidžiamoji nuokrypa maks. | 0,005 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Produkto rūšis | reguliavimo žiedas | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 2250 | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |
| Produkto numeris | 415557 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192003227 | |
| Gamintojo numeris | 4118817 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de |