{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
16 Eel
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| área EX |
no
|
|
| Tipo de calibre |
Calibrador de aceptación
|
|
| Medida nominal mín. |
50 mm
|
|
| Medida nominal máx. |
50 mm
|
|
| Límite de error ± |
5 µm
|
|
| Valor de tolerancia mín. |
-0,005 mm
|
|
| Valor de tolerancia máx. |
0,005 mm
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tipo de producto |
anillo de comprobación
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Norma |
DIN 2250
|
|
| Material |
acero fino
|
| Número de artículo | 415557 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192003227 | |
| Número del fabricante | 4118817 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |