{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Micromar 40 T | |
| Producentbetegnelse | Micromar 40 T; Micromar 40 TS | |
| Emballage | Etui | |
| Målefladernes parallelitet | 2 µm | |
| Målefladernes planhed | 0,2 µm | |
| Udførelse, spindel | slebet | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Med måleur/skiveindikator | ja | |
| Aflæsning af måleur/skiveindikator | 0,001 mm | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | analog | |
| Måleoverfladedesign | runde måleflader | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Måleoverflader | Hærdet | |
| Nøjagtighed ± | 2 µm | |
| Måleafvigelse E MPE | 2 µm µm | |
| Målekraft min. | 6,5 N | |
| Målekraft maks. | 6,5 N | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 50 mm | |
| Standard | DIN 863-3 | |
| Testrapport | ja |
| Artikelnummer | 4154031 | |
| EAN/GTIN | 4059192004781 | |
| Producentnummer | 4154031 | |
| L-nummer | L40080 92 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |