40 TS Stojánkový mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem 0-50 mm bez přesného úchylkoměru

Artiklové číslo: 4154031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micromar 40 T
Označení výrobce Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Obal Pouzdro
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,2 µm
Provedení vřetena broušené
Odečet, milimetr 0,001 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru 0,001 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Provedení měřicí plochy planparallel
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 2 µm
Odchylka měření E MPE 2 µm µm
Měřicí síla min. 6,5 N
Měřicí síla max. 6,5 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Norma DIN 863-3
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4154031
EAN / GTIN 4059192004781
Číslo výrobce 4154031
L-číslo L40080 92
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Operační a zobrazovací části neoslňující matně chromované
  • Pevný ocelový držák, možnost naklonění o 45° vůči stabilní základně
  • Zvedání pohyblivé měřicí sondy zajišťuje dlouhou životnost
  • Výškově nastavitelný doraz
  • Konstantní měřicí síla
  • Měřicí vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka zpevněné karbidem
  • Upevňovací zařízení

Popis:

Mikrometr s jemným ukazatelem Micromar 40 TS DIN 863-3 Měřicí rozsah: 0 - 50 mm
  • Dělení stupnice (µm):
Rozsah dodávky: Návod k obsluze.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 0 - 50 mm
  • Průměr vřetena_mm: 7.5 mm
  • Měřicí síla: 6.5 N
  • Měřicí síla (text): 6.5
  • Mezní chyba_µm: 2 µm
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 2 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Norma:

DIN 863-3