40 TS Micrómetro fijo con comparador de precisión 0-50 mm sin comparador de precisión

Número de artículo: 4154031
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Micromar 40 T
Denominación del fabricante Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Embalaje Estuche
Paralelismo de las superficies de medición 2 µm
Planeidad de las superficies 0,2 µm
Modelo husillo rectificado
Lectura, milímetros 0,001 mm
Con reloj comparador / puntero fino sí
Lectura reloj comparador / puntero fino 0,001 mm
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 2 µm
Desviación de medición E MPE 2 µm µm
Fuerza de medición mín. 6,5 N
Fuerza de medición máx. 6,5 N
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 50 mm
Norma DIN 863-3
Certificado de prueba sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4154031
EAN / GTIN 4059192004781
Número del fabricante 4154031
Número L L40080 92
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Soporte de acero robusto, inclinable 45° contra una base estable
  • La elevación de la sonda de medición móvil garantiza una larga vida útil
  • Freno regulable en altura
  • Fuerza de medición constante
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con carburo
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de aguja fina Micromar 40 TS DIN 863-3 Rango de medición: 0 - 50 mm
  • Graduación de la escala (µm):
Suministro: Manual de instrucciones.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 TS
  • Rango de medición: 0 - 50 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 7.5 mm
  • Fuerza de medición: 6.5 N
  • Fuerza de medición (texto): 6.5
  • Límite de error_µm: 2 µm
  • Desviación del paralelismo en µm: 2 µm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm
  • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm

Norma:

DIN 863-3