{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Micromar 40 T | |
| Herstellerbezeichnung | Micromar 40 T; Micromar 40 TS | |
| Verpackung | Etui | |
| Parallelität der Messflächen | 2 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 0,2 µm | |
| Ausführung Spindel | geschliffen | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| mit Messuhr / Feinzeiger | ja | |
| Ablesung Messuhr / Feinzeiger | 0,001 mm | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Anzeigeart | analog | |
| Ausführung Messflächen | planparallel | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Genauigkeit ± | 2 µm | |
| Messabweichung E MPE | 2 µm µm | |
| Messkraft min. | 6,5 N | |
| Messkraft max. | 6,5 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 50 mm | |
| Norm | DIN 863-3 | |
| Prüfprotokoll | ja |
| Artikelnummer | 4154031 | |
| EAN / GTIN | 4059192004781 | |
| Herstellernummer | 4154031 | |
| L-Nummer | L40080 92 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |