40TS Micromètre s/socle 0-50mm sans comparateur 1003 ±50µm

Réf.: 4154031
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Micromar 40 T
Référence fabricant Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Emballage Etui
Parallélisme des surfaces de mesure 2 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,2 µm
Exécution broche rectifié
lecture, millimètre 0,001 mm
Avec comparateur / indicateur de précision oui
Lecture comparateur / indicateur de précision 0,001 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 2 µm
Ecart de mesure E MPE 2 µm µm
Force de mesure min. 6,5 N
Force de mesure max. 6,5 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 50 mm
Norme DIN 863-3
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 4154031
EAN / GTIN 4059192004781
Réf. fabricant 4154031
Article hors catalogue L40080 92
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare fără strălucire, cromate mate
  • Suport robust din oțel, poate fi înclinat la 45° față de o bază stabilă
  • Suspendarea sondei de măsurare mobilă asigură o durată de viață lungă
  • Butoane reglabile în înălțime
  • Forță de măsurare constantă
  • Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Dispozitiv de fixare

Descriere:

Micrometru cu ac de precizie Micromar 40 TS DIN 863-3 Domeniu de măsurare: 0 - 50 mm
  • Gradație de măsurare (µm):
Conţinut: Manual de instrucțiuni.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniul de măsurare: 0 - 50 mm
  • Diametrul axului_mm: 7.5 mm
  • Forța de măsurare: 6.5 N
  • Forța de măsurare (text): 6.5
  • Limita de eroare_µm: 2 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 2 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm

Standard:

DIN 863-3