Digitale værksteds- skydelærer IP67 uden målespidser, Måleområde: 300mm

Art.-nr.: 415372 300
Rabat
3.494,45 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 179,54 DKK /stk.
  • 151,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
IP-kapslingsklasse IP67
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 300 mm
Indvendig måleindsatsdiameter 10 mm
Kæbelængde 100 mm
Målespidser nej
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform flad
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Automatisk slukning ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Grænseflade Bluetooth®-interface
Aflæsning, cirkulær skala 0,01 mm
Standard ISO 13385
Testrapport producentens testrapport
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype værkstedsskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415372 300
EAN/GTIN 4069515008198
Producentnummer 415372 300
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital værkstedsskydelære IP67. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene®-overflade. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× batteri nr. 081560 CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 B.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Digital skydelære til præcise længde- og afstandsmålinger inden for industri og håndværk.
  • Udstyret er udelukkende beregnet til følgende måleopgaver: Udvendige målinger med udvendige målebakker Indvendige målinger med indvendige målebakker Målinger i området 300 mm eller 500 mm afhængigt af model Målinger med en opløsning på 0,01 mm Udstyret har Bluetooth®-forbindelse til dataoverførsel til eksterne enheder.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.