Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67 bez meracích hrotov, Rozsah merania: 300

Č. pol.: 415372 300
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 24,10 € PU (ks)
  • 20,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracie hroty nie
Dĺžka meracích čeľustí 100 mm
⌀ vnútornej meracej násady 10 mm
Výška cifier LDC displej 11,5 mm
Automatické odpojenie Áno
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíková batéria
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Dielenské posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 415372 300
EAN/GTIN 4069515008198
Číslo výrobcu 415372 300
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67. Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovajú. Dvojzložkové puzdro s povrchom z Haptoprene® vhodným na uchopenie. Meracie plochy majú jemný povrch.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradní díl:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Digitálne posuvné meradlo pre presné meranie dĺžok a vzdialeností v priemyselných a remeselných aplikáciách.
  • Zariadenie je určené výhradne na nasledujúce meracie úlohy: Vonkajšie merania s vonkajšími meracími čeľusťami Vnútorné merania s vnútornými meracími čeľusťami Merania v rozsahu 300 mm alebo 500 mm v závislosti od modelu Merania s rozlíšením 0,01 mm Zariadenie disponuje funkciou Bluetooth na prenos údajov do externých zariadení.

Nesprávne použitie
  • Vyhnite sa vibráciám, prudkým pohybom, otrasom a úderom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Pri výmene batérie otvorte puzdro len na mieste krytu batérie.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka