{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | ISO 13385 | |
| Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
| Lukema | 0,01 mm | |
| Lukema | 0,0005 tuuma | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-rajapinta | |
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| Mittauskärjet | ei | |
| Leukapituus | 100 mm | |
| Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
| LCD-näytön merkkikorkeus | 11,5 mm | |
| Automaattinen sammutus | kyllä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
| kaikki osat | Karkaistu | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Paristotyyppi | nappiparisto | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | konepajatyöntömitta |
| Tuotekoodi | 415372 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515008198 | |
| Valmistajan numero | 415372 300 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |