{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode numérique | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Plage de mesure max. | 300 mm | |
| Longueur de bec L | 100 mm | |
| Diamètre épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
| Interface | Interface Bluetooth® | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Lecture commutable | oui | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Rechargeable | non | |
| Référence fabricant | Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67 | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Zone EX | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Surface de mesure | rodage fin | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,03 mm | |
| lecture | 0,0005 pouces | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Pointes de mesure | non | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Mise en veille | oui | |
| Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11,5 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 415372 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515008198 | |
| Réf. fabricant | 415372 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |