Digitalno pomično mjerilo IP67 bez mjernih vrhova, Mjerno područje: 300mm

Artikl br.: 415372 300
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 25,55 € kom.
  • 21,62 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Mjerni vrhovi Ne
Duljina kraka 100 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Visina znakova na LCD ekranu 11,5 mm
Automatsko isključivanje Da
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 415372 300
EAN / GTIN 4069515008198
Broj proizvođača 415372 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno radioničko pomično mjerilo IP67. LCD zaslon jakog kontrasta za lakšu čitljivost, s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 10 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s praktičnom Haptoprene® površinom. Mjerne površine su precizno lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući 1× baterije br. 081560 vel. CR2032.

Zamjenski dio:

Držač baterija br. 412237 vel. B.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Digitalno pomično mjerilo za precizno mjerenje duljine i udaljenosti u industrijskim i obrtničkim primjenama.
  • Uređaj je namijenjen isključivo za sljedeće zadatke mjerenja: vanjska mjerenja s vanjskim mjernim čeljustima; unutarnja mjerenja s unutarnjim mjernim čeljustima; mjerenja u rasponu od 300 mm ili 500 mm ovisno o modelu; mjerenja s rezolucijom od 0,01 mm; uređaj ima Bluetooth povezivost za prijenos podataka na vanjske uređaje.

Nepropisna upotreba
  • Izbjegavajte vibracije, nagle pokrete i udarce.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili otvorenom plamenu.
  • Na kućištu otvarajte samo poklopac za baterije radi zamjena baterija.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.