Beskrivelse:
Skinnebeskyttende op- og nedstigning samt et æstetisk udseende sikrer høj arbejdskomfort og fleksible anvendelsesmuligheder.
80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Trinender med plastikhætter.
Skridsikre plastsko.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Bolted step-rail forbindelse.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,25 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 4,4 kg
Gulvareal 0,74 m × 0,44 m
Stige længde 0,84 m
Materiale aluminium
Boltforbindelse mellem trin og stivere
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin 2 × 3
Antal trin 3
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 0,75 m
nederste, udvendig bredde 0,44 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.