Descriere:
Urcarea și coborârea care protejează tibia și aspectul estetic asigură un confort de lucru ridicat și o utilizare flexibilă.
Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
Pantofi din plastic antiderapanți.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,25 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 4,4 kg
Suprafața podelei 0,74 m × 0,44 m
Lungimea scării 0,84 m
Material aluminiu
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Numărul de trepte 2 × 3
Număr de pași 3
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 0,75 m
Inferioară, lățimea exterioară 0,44 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.