Opis:
Zaščita za zaščito goleni pri vzpenjanju in spuščanju ter estetski videz zagotavljajo visoko delovno udobje in prilagodljivo uporabo.
80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Stopniča se zaključita s plastičnimi pokrovčki.
Nedrseči plastični čevlji.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Vijačena povezava stopničaste tirnice.
Lastnosti:
Delovna višina 2,25 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 4,4 kg
Talna površina 0,74 m × 0,44 m
Dolžina lestve 0,84 m
Material aluminij
Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število korakov 2 × 3
Število korakov 3
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 0,75 m
Spodnja, zunanja širina 0,44 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.