Leírás:
A sípcsontot védő fel- és leszállás és az esztétikus megjelenés magas munkakomfortot és rugalmas használatot biztosít.
80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
Csúszásmentes műanyag cipő.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.
Jellemző:
Munkamagasság 2,25 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 4,4 kg
Alapterület 0,74 m × 0,44 m
Létra hossza 0,84 m
Anyag alumínium
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
A lépések száma 2 × 3
Lépések száma 3
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 0,75 m
Alsó, külső szélesség 0,44 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.