Description:
Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
Sabots en plastique antiderapants.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Assemblage marches montants vissé.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de travail 2.25 m
Largeur extérieure, inférieure 0.44 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Longueur d'échelle 0.84 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 3
Nombre de marches 3
Poids 4.4 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 0,74 m × 0,44 m
hauteur d'échelle verticale 0.75 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »