{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Føring | Forøgede føringsbaner | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Automatisk slukning | ja | |
Driftstid | ca. 3 år | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412742 200 | |
EAN/GTIN | 4059192002244 | |
Producentnummer | 4103068 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital skydelære IP67 med dataudgang 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.100,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
1.210,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Måleværktøj | digital | digital |