Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom 150

Č. pol.: 412742 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,6
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Vedenie Zvýšené vodiace dráhy
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Automatické odpojenie Áno
Prevádzková doba cca 3 roky
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412742 150
EAN/GTIN 4059192002206
Číslo výrobcu 4103064

Popis

Prevedenie:

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Indukčný, vodotesný merací systém. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Meracie plochy majú jemný povrch.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka