Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412742 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 26 280 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada MarCal
Označení výrobce MarCal 16 EWR
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 1,6 mm
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 8,5 mm
Doba provozu 26 280 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412742 150
EAN / GTIN 4059192002206
Číslo výrobce 4103064
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.