{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Aflezing | 0,0005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
| Dieptemaat aanwezig | ja | |
| Dieptemaat | ⌀ 1,6 | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Geleiding | Verhoogde geleidebanen | |
| Beklengte | 40 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
| Automatische uitschakeling | ja | |
| Bedrijfsduur | ca. 3 jaar | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Universele schuifmaat |
| Artikelnummer | 412742 150 | |
| EAN/GTIN | 4059192002206 | |
| Nummer fabrikant | 4103064 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |