Multinorm vinterjakke S

Art.-nr.: 406915143389S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 406915143389S
EAN/GTIN 7330509552117
Producentnummer 406915143389S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2169)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af mikrofon og andet tilbehør

Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme med telefonlomme
Indvendig lomme med klap

Foring
Kuiltforing

Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte metaldrykknapper

Funktionalitet
Foret, olie-, smuds- og vandafvisende

Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Beskrivelse:

  • Multinorm vinterjakke designet til at være synlig fra alle retninger - selv når du bøjer dig ned
  • Let tilgængelige lommer til alle dine behov kombineret med en behagelig pasform, slidstærkt materiale og øget sikkerhed gør denne jakke til det ideelle valg til ekstreme og krævende arbejdsforhold
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle