Multinorm téli kabát S

Cikkszám: 406915143389S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / marineblau
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 406915143389S
EAN / GTIN 7330509552117
Gyártó száma 406915143389S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2169)
Külső tanúsító címkékkel
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Belső zseb patenttal

Bélés
Vattabélés

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Funkcionalitás
Bélelt, olaj-, szennyeződés- és vízlepergető

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Leírás:

  • Multinorm télikabát, amelyet úgy terveztek, hogy minden irányból látható legyen - még lehajolva is
  • A könnyen hozzáférhető zsebek minden igényt kielégítő, kényelmes szabással, tartós anyaggal és fokozott biztonsággal kombinálva ezt a kabátot ideális választássá teszik extrém és igényes munkakörülmények között
  • Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 szabvány szerint, XS-L 2. osztály, XL-> 3. osztály
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 2. osztály
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Szabvány:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje