Giacca invernale multinorma S

Codice art.: 406915143389S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / marineblau
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 406915143389S
EAN / GTIN 7330509552117
Codice del produttore 406915143389S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alle fiamme, 350g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2169)
Etichette di certificazione esterne
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori

Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, Dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca interna per il telefono
Tasca interna con patta
Fodera
Fodera in trapunta
Chiusura anteriore
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, Coperchio anteriore con bottoni metallici nascosti

Funzionalità
Foderato, repellente all'olio, allo sporco e all'acqua

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppia cucitura

Descrizione:

  • Giacca invernale multinorm progettata per essere visibile da tutte le direzioni, anche quando ci si china
  • Tasche facilmente accessibili per tutte le vostre esigenze, combinate con una vestibilità confortevole, materiale resistente e maggiore sicurezza fanno di questa giacca la scelta ideale per condizioni di lavoro estreme e impegnative
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-L classe 2, XL-> classe 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare