Jacheta de iarnă Multinorm S

Cod articol: 406915143389S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 406915143389S
EAN / GTIN 7330509552117
Număr producător 406915143389S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar, Cu nasturi pentru atașarea unei glugi (vândută separat, 2169)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Finisaj
Bordelușă reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar metalic ascuns
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă

Față de căptușeală
Față de căptușeală

Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns robust cu un singur sens, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

Funcționalitate
Lăptuit, rezistent la ulei, murdărie și apă

Reflex
Fire reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Descriere:

  • Jacheta de iarnă Multinorm, concepută pentru a fi vizibilă din toate direcțiile - chiar și atunci când vă aplecați
  • Bucatele ușor accesibile pentru toate nevoile dvs. combinate cu o potrivire confortabilă, materialul durabil și siguranța sporită fac din această jachetă alegerea ideală pentru condiții de lucru extreme și solicitante
  • Certificată conform EN ISO 20471, XS-L clasa 2, XL-> clasa 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, clasa 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi