• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de invierno Multinorm S

Número de artículo: 406915143389S
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 406915143389S
EAN / GTIN 7330509552117
Número del fabricante 406915143389S

Descripción

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera, Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
Etiquetas de certificación externas
Obillas colocadas a ambos lados del pecho para colocar el microfone y otros accesorios

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo interior con solapa

Forro
Forro acolchado

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones de presión metálicos ocultos

Funcionalidad
Forro, repelente al aceite, a la suciedad y al agua

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Descripción:

  • Chaqueta de invierno multiforme diseñada para ser visible desde todas las direcciones, incluso al agacharse
  • Bolsillos de fácil acceso para todas sus necesidades combinados con un ajuste cómodo, material duradero y mayor seguridad hacen de esta chaqueta la elección ideal para condiciones de trabajo extremas y exigentes
  • Certificada según EN ISO 20471, XS-L clase 2, XL-> clase 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide