Stor digital mikrometerskrue med bøjle 0-150 mm, sæt inkl. sender U-WAVE Bluetooth® og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404160 SET
Rabat
10.690,61 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.638,98 DKK /stk.
  • 2.957,61 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
IP-kapslingsklasse IP65
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Måletromle-diameter 18 mm
Målespindel-diameter 6,35 mm
Udførelse, spindel Hærdet
Med justeringsmål ja
Antal indstillingsmål 5 stk.
Måleindsats, udskiftelig ja
Antal måleindsatser 6 stk.
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Messweg Spindel 25 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverflader Hærdet
Fejlgrænse 6 µm
Måleafvigelse E MPE (4 + L / 75) µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Standard fabriksstandard
Vægt 0,96 kg
Kan kalibreres ja
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404160 SET
Producentnummer 340-251-30-BT
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet målespindel og måleflade; fiksering med spændearm. Med skralde. 6 letudskiftelige måleambolte giver et måleområde på 150 mm pr. sæt.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en mikrometerskrue med bøjle, en sender og en tilslutningsenhed.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Nøjagtighed:

(4 + L / 75) µm.

Leveringsomfang:

Inklusive målespindler, indstillingsmål, 1 batteri nr. 081560 357. Mikrometerskrue med bøjle nr. 421558 0-150, sender nr. 498894 IP67, tilslutningsenhed nr. 498885 IP.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.