Grand micromètre numérique 0-150 mm, kit avec émetteur U-WAVE Bluetooth® et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404160 SET
Remise
1 435,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 220,00 € /pcs.
  • 397,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Indice de protection IP IP65
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Exécution broche trempé
Avec étalon de réglage oui
Nombre d’étalons de réglage 5 pc.
Touches de mesure remplaçables oui
nombre de touches de mesure 6 pc.
lecture, millimètre 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Messweg Spindel 25 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Surface des surfaces de mesure trempé
Erreur admissible 6 µm
Ecart de mesure E MPE (4 + L / 75) µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Norme norme usine
Poids 0,96 kg
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 404160 SET
Réf. fabricant 340-251-30-BT
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier. Avec limiteur de couple à friction. 6 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 150 mm par jeu.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un micromètre, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Précision:

(4 + L / 75) µm.

Livraison:

Avec broches de mesure, étalons de réglage, 1 pile 081560 357. Micromètre 421558 0-150, émetteur 498894 IP67, unité de raccordement 498885 IP.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.