Große digitale Bügelmessschraube 0-150 mm Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404160 SET
Rabatt
1.435,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 220,00 € /Stk.
  • 397,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
IP Schutzart IP65
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messtrommel 18 mm
Durchmesser Messspindel 6,35 mm
Ausführung Spindel gehärtet
mit Einstellmaß ja
Anzahl Einstellmaße 5 St.
Messeinsätze wechselbar ja
Anzahl Messeinsätze 6 St.
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Messweg Spindel 25 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Fehlergrenze 6 µm
Messabweichung E MPE (4 + L / 75) µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Norm Werksnorm
Gewicht 0,96 kg
Kalibrierbar ja
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404160 SET
Herstellernummer 340-251-30-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Messspindel und Messfläche; Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche. 6 leicht auswechselbare Messambosse ergeben den Messbereich von 150 mm je Satz.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Bügelmessschraube, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Genauigkeit:

(4 + L / 75) µm.

Lieferumfang:

Inklusive Messspindeln, Einstellmaße, 1 Batterie Nr. 081560 357. Bügelmessschraube Nr. 421558 0-150, Sender Nr. 498894 IP67, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb