• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digital mikrometerskrue stor, Måleområde: 0-150mm

Art.-nr.: 421558 0-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.638,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,001 mm
Fejlgrænse 6 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 0,5 mm
Målevandring, spindel 25 mm
Måletromle-⌀ 18 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Vægt 0,96 kg
Antal indstillingsmål 5
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421558 0-150
EAN/GTIN 4946368695884
Producentnummer 340-251-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet målespindel og måleflade; fiksering med spændearm. Med skralde. 6 letudskiftelige måleambolte giver et måleområde på 150 mm pr. sæt.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Nøjagtighed:

(4 + L / 75) µm.

Leveringsomfang:

Inklusive målespindler, indstillingsmål, 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.