{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | srebrov oksid-cink (AgO) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (357/SR44) | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Premer merilnega bobna | 18 mm | |
| Premer merilnega vretena | 6,35 mm | |
| Izvedba vretena | kaljene | |
| S kontrolno mero | da | |
| Število nastavitvenih prstanov | 5 kos | |
| Zamenljiv merilni nastavek | da | |
| Število merilnih nastavkov | 6 kos | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Vmesnik | Digimatic; USB-vmesnik | |
| Messweg Spindel | 25 mm | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Premer merilne površine | kaljene | |
| Točnost | 6 µm | |
| Odstopanje meritve E MPE | (4 + L / 75) µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 150 mm | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Masa | 0,96 kg | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 404160 SET | |
| Številka proizvajalca | 340-251-30-BT | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |