Udførelse:
Beskrivelse:
Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. Velegnet værktøjsholder til POLISTAR og POLISTAR-RØR.
Egenskab:
- Pferd-type: BO 6/4 0-10
- Spændeområde på: 0 mm
- Spændeområde op til: 10 mm
- Egnet til boring Ø [mm]: 4
- Udførelse: Ingen specifikation
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Ø tråd: Ingen specifikation
- Længde, aksel: 25 mm
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
Anvendelse:
Drivtyper: Fleksibelt akseldrev; lige slibemaskine
Materiale:
Høj effektivitet takket være hurtigt værktøjsskifte.