• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 4 mm Spannbereich 0-10mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220834343
Netto: 10,65 €
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
Artikelnummer 4007220834343
EAN / GTIN 4007220834343
Herstellernummer 42400004
L-Nummer L51050 461

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLISTAR und POLISTAR-TUBE.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 6/4 0-10
  • Spannbereich von: 0 mm
  • Spannbereich bis: 10 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 4
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 25 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Verwendung:

Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.