• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno para herramientas abrasivas con agujero Ø 4 mm ancho de sujeción 0-10 mm mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220834343
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
Número de artículo 4007220834343
EAN / GTIN 4007220834343
Número del fabricante 42400004
Número L L51050 461

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno adecuado para POLISTAR y POLISTAR-TUBE.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 6/4 0-10
  • Ancho de sujeción desde: 0 mm
  • Ancho de sujeción hasta: 10 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 4
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 25 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Aplicación:

Tipos de accionamiento: accionamiento por eje flexible; amoladora recta

Material:

Muy económico gracias al cambio rápido de herramientas.