Execuţie:
Descriere:
Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. Potrivit suport de scule pentru POLISTAR și POLISTAR-TUBE.
Caracteristică:
- Tip Pferd: BO 6/4 0-10
- Interval de strângere de: 0 mm
- Interval de strângere de până la: 10 mm
- Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 4
- Execuție: Fără specificații
- Ø arbore metric: 6 mm
- Ø filet: Fără specificații
- Lungime, arbore: 25 mm
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
Aplicaţie:
Tipuri de acționare: Acționare cu arbore flexibil; Polizor drept
Material:
Eficiență ridicată datorită schimbării rapide a sculelor.