Uitvoering:
Omschrijving:
Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor POLISTAR en POLISTAR-TUBE.
Kenmerk:
- PFERD type: BO 6/4 0-10
- Opspanbereik van: 0 mm
- Opspanbereik tot: 10 mm
- Geschikt voor asgat-ø [mm]: 4
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
- Lengte, stift: 25 mm
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Toepassing:
Type aandrijving: flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine
Materiaal:
Zeer economisch door snelle gereedschapswissel.