Udførelse:
Beskrivelse:
Bøjningsaksler består af tre komponenter, der kan kombineres på forskellige måder: Den fleksible kerne (SE), beskyttelsesslangen (SCH) og håndstykket (HA). Den fleksible kerne består af fire til ti trådlag i henhold til din 2076, især til hurtig rotation med uret. Sjælekoblingen er hårdt presset på. Efter ca. 100 driftstimer skal kernen på en bøjningsaksel smøres igen. Beskyttelsesslangen er lavet af oliebestandigt gummi, en flad stålspiral indeni og massiv gummi yderside. Tilslutningskoblingerne er hårdt presset på og dækket med gummimuffer for forstærkning. Håndstykkerne er lette og praktiske og dækker et bredt hastighedsområde.;ved kontinuerlig drift er det muligt at arbejde med lav træthed ved lav kørselsstøj. Udskiftelige spændetænger muliggør holder af en lang række værktøjer. Den glidende forbindelse giver mulighed for hurtigt skift af håndtag.
Egenskab:
- Pferd-type: SCH 6 DIN10/G16
- Udførelse: Bøjning af akselsystem 6
- Breddemål: 16 mm
- Ø kobling på drevsiden metrisk: 30 mm
- kobling på drevsiden, din: 10
- Håndstykkets kobling Ø metrisk: 16 mm
- Håndstykke side kobling G: 16
- Længde metrisk: 1553 mm
- Nettovægt: 0,74 kg
- Ø kobling på drevsiden [mm]: 30
- kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 16
- Ø udvendig metrisk: 16 mm
- Højde: 16 mm
Anvendelse:
Recommendations for use: It is essential that the rotational speed and power output do not fall below or exceed the specified ranges. It is not possible to repair cores and flexible casings. We recommend replacement with pre-assembled new parts. When using flexible shafts, please ensure that the shafts are not bent beyond the specified radius of curvature. The smallest possible radius of curvature is given for each flexible shaft.
Passer til:
Hastigheds- og effektområdet bør ikke under/overskrides.
Fleksibel aksel 4 ZG - Ved reducerede effektkrav på under 300 watt kan hastighedsområdet underskrides. Bøjningsradius ikke under 100 mm.
Fleksibel aksel 6 ZG - Hvis effektbehovet er mindre end 660 watt, kan hastighedsområdet underskrides. Bøjningsradius ikke mindre end 140 mm.
Leveringsomfang:
- Specielle længder på forespørgsel.
- Sjæle og slanger med glidetilslutning på begge sider på forespørgsel.
Bemærk:
Særlige længder på forespørgsel.