Esecuzione:
- Sistema albero flessibile 6
Descrizione:
Gli alberi flessibili sono costituiti da tre componenti che si possono combinare tra loro: anima flessibile (SE), guaina (SCH), impugnatura (HA). L’anima flessibile è composta da un minimo di quattro fino a un massimo di dieci trefoli conformi alle Norme DIN 2076, specifici per la rotazione destrorsa ad alto numero di giri. Il giunto dell'anima è saldamente calettato. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Costituita da un involucro in gomma resistente all'olio, al cui interno si trova una spirale piatta in acciaio. I giunti di raccordo sono saldamente calettati e rinforzati con un ulteriore involucro in gomma. Le impugnature sono leggere e maneggevoli e coprono un ampio intervallo di numeri di giri.;Nell’impiego continuativo, la ridotta rumorosità permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente. Le pinze intercambiabili consentono di montare gli utensili più svariati. L’attacco permette di sostituire l’impugnatura con facilità e velocemente.
Proprietà:
- Tipo PFERD: SCH 6 DIN10/G16
- Versione: Sistema albero flessibile 6
- Larghezza metrica: 16 mm
- Ø accoppiamento lato macchina metrico: 30 mm
- Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
- Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 16 mm
- Accoppiamento lato impugnatura G: 16
- Lunghezza metrica: 1553 mm
- Peso netto: 0.74 kg
- Ø accoppiamento lato macchina [mm]: 30
- Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 16
- ø esterno metrico: 16 mm
- Altezza: 16 mm
Uso:
Recommendations for use: It is essential that the rotational speed and power output do not fall below or exceed the specified ranges. It is not possible to repair cores and flexible casings. We recommend replacement with pre-assembled new parts. When using flexible shafts, please ensure that the shafts are not bent beyond the specified radius of curvature. The smallest possible radius of curvature is given for each flexible shaft.
Per:
La velocità e la gamma di potenza non devono essere sotto/superate.
Albero flessibile 4 ZG - Se la potenza richiesta è inferiore a 300 watt, la gamma di velocità può essere ridotta. Raggio di curvatura non inferiore a 100 mm.
Albero flessibile 6 ZG - Se la potenza richiesta è ridotta a meno di 660 watt, la gamma di velocità può essere inferiore. Raggio di curvatura non inferiore a 140 mm.
Fornitura:
- Lunghezze speciali su richiesta.
- Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.
Nota:
Lunghezze speciali su richiesta.